Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 40 A
Banknotenfach B 40 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707121104075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712110407500
EAN/GTIN:
     4012555027445
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 4 Einzelfächern für Geldscheine und einer Abdeckung. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,34 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,34 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.