Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 30 A
Banknotenfach B 30 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707121103075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712110307500
EAN/GTIN:
     4012555026325
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 3 Einzelfächern für Geldscheine und einer Abdeckung. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.