Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Banknotenfach B 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 30
Banknotenfach B 30
Artikel-Nr.:
     C1048-707101103075
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     70710110307500
EAN/GTIN:
     4012555023751
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 3 Einzelfächern für Geldscheine. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,20 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,2 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.