Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle M 300 m 1-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-64403
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     64403
EAN/GTIN:
     6414301064403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Extra weiche, starke Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, weiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in exklusiveren öffentlichen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen Zertifiziert mit EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
1
Länge Rolle [m]:
300,15
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
345
Blätter pro Rollen:
870
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2210
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Micro
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,493 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,989 kg
Gesamtgewicht der Palette:
385,149 kg
Länge der CP [mm]:
201 mm
Breite der CP [mm]:
201 mm
Höhe der CP [mm]:
205 mm
Länge der VE [mm]:
603 mm
Breite der VE [mm]:
402 mm
Höhe der VE [mm]:
206 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2210 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
30,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 10,09* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.