Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: verkehrsweiß
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: verkehrsweiß
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: verkehrsweiß
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-TE12696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     TE12696
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Tower Eco bietet mit 3 Fachboden den optimalen Ort für Ihre persönlichen Unterlagen am Arbeitsplatz. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie sowohl Ihre privaten Gegenstände als auch wichtige Dokumente sicher verstauen. Der Tower Eco verfügt über ein geradliniges Design mit Metallgriff, sowie einen 100% aAuszug. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1210 x B 420 x T 800 mm. Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
642 sunflower
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,19*
€ 871,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 681,37*
€ 810,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,98*
€ 762,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.