Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB302 sandstorm
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4277YB302
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Schale Buche | Gestell aluminium
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
522 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.