Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH64 dainty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH64 dainty
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH64 dainty
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256LTH64
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW605 plywood/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.