Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH54 praise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH54 praise
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH54 praise
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256LTH54
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamtbreite:
85 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.