Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH49 angel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH49 angel
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH49 angel
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256LTH49
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
transparent
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamttiefe:
117 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.