Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH43 pillow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH43 pillow
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH43 pillow
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256LTH43
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Dekor G grau | Gestell 399 chrom
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1800 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.