Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-SCHP1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001696 weiß/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,78*
€ 589,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,72*
€ 587,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,05*
€ 504,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.