Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-SCHP1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001605 weiß/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,52*
€ 711,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,13*
€ 615,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.