Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-SCAP1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCAP1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 450 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001604 weiß/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.