Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Fach mit Fachboden und Tür, 2 offene Fächer mit Fachboden, 1 Fach mit Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Fach mit Fachboden und Tür, 2 offene Fächer mit Fachboden, 1 Fach mit Rückwand
1 Fach mit Fachboden und Tür, 2 offene Fächer mit Fachboden, 1 Fach mit Rückwand
1 Fach mit Fachboden und Tür, 2 offene Fächer mit Fachboden, 1 Fach mit Rückwand
Artikel-Nr.:
     C1033-BOBS4001
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BOBS4001
EAN/GTIN:
     k.A.
BOB von Bisley ist ein ästhetisch handgefertigtes, magnetisches, modulares Aufbewahrungs- und Displaysystem, mit dem Sie mit wenigen „Klicks“ Räume immer wieder neu gestalten können. Jedes Modul kombiniert hochwertiges Schichtholz mit einem makellos sauberen Design in klassischem Weiß und einem einfachen aber stabilen Klickmechanismus. So lässt sich BOB mühelos in einzigartige Konfigurationen verwandeln. Jede Einheit wird von Hand gefertigt, um unseren und auch Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001696 weiß/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 799,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,73*
€ 1.124,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,45*
€ 1.108,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 929,18*
€ 1.105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,38*
€ 1.034,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 836,17*
€ 995,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,50*
€ 977,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.