Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Bob, Schiebetür, 1 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stauraumsystem BOB by Bisley
Stauraumsystem BOB by Bisley
Stauraumsystem BOB by Bisley
Artikel-Nr.:
     C1033-BOBDOSD001
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BOBDOSD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal
Module
Aufbewahrung
Aufbewahrungssystem

Stauraumsystem BOB, 1 Modul mit 2 Schiebetür

BOB von Bisley - Think it. Click it. Love it.

BOB von Bisley ist ein ästhetisch handgefertigtes, magnetisches, modulares Aufbewahrungs- und Displaysystem, mit dem Sie mit wenigen „Klicks“ Räume immer wieder neu gestalten können. Jedes Modul kombiniert hochwertiges Schichtholz mit einem makellos sauberen Design in klassischem Weiß und einem einfachen aber stabilen Klickmechanismus. So lässt sich BOB mühelos in einzigartige Konfigurationen verwandeln. Jede Einheit wird von Hand gefertigt, um unseren und auch Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden. 

  • Maße: H 400 x B 800 x T 380 mm
  • Farbe: weiß
  • 1 Modul mit Schiebetür
  • zweiseitige Ausrichtung

Lieferumfang:

  • 1 Modul BOB, mit Schiebetür
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.