Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 360x190x370 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 360x190x370 mm, silber
Briefkasten, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 360x190x370 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8605
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8605
EAN/GTIN:
     4007735086053
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Aus Edelstahl rostfrei. Aufklappbares Regendach und Zeitungshalter. Mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Zeitungsfach. Größe: 360 x 190 x 370 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098900
Höhe:
370
Zeitungsfach vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl rostfrei
Tiefe:
190
Breite:
360
Artikelbezeichnung:
Briefkasten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.