Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 21000 g, silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 21000 g, silber gebürstet
Superkraftmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 21000 g, silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     C1027-7038-27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7038-27
EAN/GTIN:
     4007735703875
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Runder Magnet. Aus Neodym (Nd). Besonders stark. Farbe: silber gebürstet. Durchmesser: 30 mm. Tragkraft: 21 kg.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Superkraftmagnet Neodym
Farbe:
silber gebürstet
Durchmesser:
30
Werkstoff:
Neodym (Nd)
Hersteller-Name:
Albert & Co
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
21000
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmagnet
GTIN:
4007735703875
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Haftmagnet
Herstellerartikelnummer:
7038-27
... > ALCO > Bürobedarf > Magnete
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.