Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 28000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 28000 g, weiß
Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 30 mm, TG 28000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-6998A10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6998A10
EAN/GTIN:
     4007735169985
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
alco hakenmagnet
hakenmagnet
Runder Magnet mit Haken. Aus Neodoym (Nd). Besonders stark. Farbe: weiß. Ø: 30 mm. Tragkraft: 28 kg. Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735169985
Werkstoff:
Neodym (Nd)
Sonderform:
rund mit Haken
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stark
Tragfähigkeit:
28000
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmagnet
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Hakenmagnet Neodym
Durchmesser:
30
Herstellerartikelnummer:
6998A10
Zolltarifnummer (TARIC):
85051100990
Produkttypbezeichnung:
Haftmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.