Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 15 mm, TG 4000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 15 mm, TG 4000 g, weiß
Hakenmagnet Neodym, Neodym (Nd), Ø 15 mm, TG 4000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-6968A10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6968A10
EAN/GTIN:
     4007735169688
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß durchm. 15 mm
rundmagnet
Runder Magnet mit Haken. Aus Neodoym (Nd). Besonders stark. Farbe: weiß. Ø: 15 mm. Tragkraft: 4 kg. Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund mit Haken
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735169688
Farbe:
weiß
Tragfähigkeit:
4000
Artikelbezeichnung:
Hakenmagnet Neodym
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stark
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmagnet
Werkstoff:
Neodym (Nd)
Durchmesser:
15
Herstellerartikelnummer:
6968A10
Zolltarifnummer (TARIC):
85051100990
Produkttypbezeichnung:
Haftmagnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.