Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet, Metall, Ø 36 mm, TG 8000 g, silber,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenmagnet, Metall, Ø 36 mm, TG 8000 g, silber,
Hakenmagnet, Metall, Ø 36 mm, TG 8000 g, silber,
Artikel-Nr.:
     C1027-694-27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     694-27
EAN/GTIN:
     4007735694272
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
Magnethaken
alco hakenmagnet
hakenmagnet
Runder Magnet mit Haken. Aus Metall. Farbe: silber. Ø: 36 mm. Tragkraft: 8 kg.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36
Werkstoff:
Metall
Herstellerartikelnummer:
694-27
Produkttypbezeichnung:
Haftmagnet
Zolltarifnummer (TARIC):
85051100990
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tragfähigkeit:
8000
Sonderform:
rund mit Haken
GTIN:
4007735694272
Artikelbezeichnung:
Hakenmagnet
Farbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmagnet
... > ALCO > Bürobedarf > Magnete
Weitere Suchbegriffe: hakenmagnet ø 36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.