Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, blau
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5521-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5521-15
EAN/GTIN:
     4007735552152
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A3 quer. Farbe: blau. Klemme an: langer Seite.
Weitere Informationen:
Farbe der Klemmen:
silber
GTIN:
4007735552152
Anordnung der Lage der Klemme:
lange Seite
Farbe:
blau
Material der Klemme:
Metall
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
5521-15
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
lange Seite
Farbe der Klemme:
silber
Verwendung für Papierformat:
DIN A3 quer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.