Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, schwarz
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-5521-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5521-11
EAN/GTIN:
     4007735552114
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A3 quer. Farbe: schwarz. Klemme an: langer Seite.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735552114
Herstellerartikelnummer:
5521-11
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemme:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Material der Klemme:
Metall
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
Hersteller-Name:
Albert & Co
Verwendung für Papierformat:
DIN A3 quer
Farbe:
schwarz
Anordnung der Lage (Klemme):
lange Seite
Anordnung der Lage der Klemme:
lange Seite
Farbe der Klemmen:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.