Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, blau
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5520-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5520-15
EAN/GTIN:
     4007735552053
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A3. Farbe: blau. Klemme an: kurzer Seite.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735552053
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Material der Klemme:
Metall
Herstellerartikelnummer:
5520-15
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Farbe der Klemme:
silber
Farbe:
blau
Farbe der Klemmen:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.