Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, blau
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5519-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5519-15
EAN/GTIN:
     4007735551957
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A4 quer. Farbe: blau. Klemme an: langer Seite.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
5519-15
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
Farbe der Klemme:
silber
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
GTIN:
4007735551957
Anordnung der Lage (Klemme):
lange Seite
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material der Klemme:
Metall
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
blau
Farbe der Klemmen:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage der Klemme:
lange Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.