Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A4, silber
Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A4, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-5517
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5517
EAN/GTIN:
     4007735055172
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Aus Aluminium. Klemme aus Metall, silber. Unzerbrechlich und wasserresistent. Klemme an der kurzen Seite. Farbe: silber. für: DIN A4.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735055172
Werkstoff:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
unzerbrechlich und wasserresistent
Material der Klemme:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Farbe der Klemme:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990990
Herstellerartikelnummer:
5517
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.