Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A5, silber
Klemmbrett, aus Aluminium, für DIN A5, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-5516
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5516
EAN/GTIN:
     4007735055165
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Aus Aluminium. Klemme aus Metall, silber. Unzerbrechlich und wasserresistent. Klemme an der kurzen Seite. Farbe: silber. für: DIN A5.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
silber
GTIN:
4007735055165
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990990
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Werkstoff:
Aluminium
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Herstellerartikelnummer:
5516
Hersteller-Name:
Albert & Co
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Beschreibung der Besonderheiten:
unzerbrechlich und wasserresistent
Farbe der Klemme:
silber
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.