Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, schwarz
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-5514-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5514-11
EAN/GTIN:
     4007735551414
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. Farbe: schwarz. für: DIN A5. Klemme an: kurzer Seite.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemme:
silber
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
GTIN:
4007735551414
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
5514-11
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,78167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,84008*
€ 16,4697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58008*
€ 14,9703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11004*
€ 14,41095
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,96004*
€ 14,23245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38004*
€ 11,16225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.