Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte mit Varioklemme, aus Kunststoff, 320x235 mm, für DIN A4, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibplatte mit Varioklemme, aus Kunststoff, 320x235 mm, für DIN A4, blau
Schreibplatte mit Varioklemme, aus Kunststoff, 320x235 mm, für DIN A4, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5512-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5512-15
EAN/GTIN:
     4007735551254
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Aus Kunststoff. Klemme aus Kunststoff, grau. Individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterung auf der Rückseite. Ausziehbare Aufhängevorrichtung. Klemme an der kurzen Seite. Größe: 320 x 235 mm (B x H). Für DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material der Klemme:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Artikelbezeichnung:
Schreibplatte mit Varioklemme
GTIN:
4007735551254
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterung auf der Rückseite. Ausziehbare Aufhängevorrichtung
Farbe:
blau
Farbe der Klemmen:
grau
Höhe:
235
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Breite:
320
Herstellerartikelnummer:
5512-15
Farbe der Klemme:
grau
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,26008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,93834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,01008*
€ 99,972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,26008*
€ 70,5195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.