| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-5512-11 Herst.-Nr.: 5512-11 EAN/GTIN: 4007735551216 |
| |
|
| | |
| Aus Kunststoff. Klemme aus Kunststoff, grau. Individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterung auf der Rückseite. Ausziehbare Aufhängevorrichtung. Klemme an der kurzen Seite. Größe: 320 x 235 mm (B x H). Für DIN A4. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Farbe der Klemme: | grau | Breite: | 320 | Höhe: | 235 | Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Farbe: | schwarz | GTIN: | 4007735551216 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Anordnung der Lage (Klemme): | kurze Seite | Artikelbezeichnung: | Schreibplatte mit Varioklemme | Material der Klemme: | Kunststoff | Herstellerartikelnummer: | 5512-11 | Beschreibung der Besonderheiten: | individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterung auf der Rückseite. Ausziehbare Aufhängevorrichtung | Produkt-Typbezeichnung: | Klemmbrett | Farbe der Klemmen: | grau | Anordnung der Lage der Klemme: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |