Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, aus Kunststoff, transparent, 230x320mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, aus Kunststoff, transparent, 230x320mm, rot
Klemmbrett, aus Kunststoff, transparent, 230x320mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-5511-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5511-12
EAN/GTIN:
     4007735551124
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Aus Kunststoff, transparent. Klemme aus Metall, silber. Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten. Größe: 230 x 320 mm (B x H). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemme:
silber
Werkstoff:
Kunststoff, transparent
Farbe:
rot
Breite:
230
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten
GTIN:
4007735551124
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Herstellerartikelnummer:
5511-12
Höhe:
320
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.