| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-5511-11 Herst.-Nr.: 5511-11 EAN/GTIN: 4007735551117 |
| |
|
| | |
| Aus Kunststoff, transparent. Klemme aus Metall, silber. Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten. Größe: 230 x 320 mm (B x H). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | GTIN: | 4007735551117 | Höhe: | 320 | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten | Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Material der Klemme: | Metall | Hersteller-Name: | Albert & Co | Breite: | 230 | Artikelbezeichnung: | Klemmbrett | Farbe der Klemme: | silber | Werkstoff: | Kunststoff, transparent | Herstellerartikelnummer: | 5511-11 | Farbe der Klemmen: | silber | Produkt-Typbezeichnung: | Klemmbrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |