Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Acryl, 136x90x155 mm, glasklar, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze Acryl, 136x90x155 mm, glasklar, 2 Stück
Buchstütze Acryl, 136x90x155 mm, glasklar, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-4453
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4453
EAN/GTIN:
     4007735044534
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Acryl. Größe: 136 x 90 x 155 mm (B x T x H). Farbe: glasklar. Pappschachtel mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Acryl
Breite:
136
Farbe:
glasklar
Tiefe:
90
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735044534
Artikelbezeichnung:
Buchstütze Acryl
Höhe:
155
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Herstellerartikelnummer:
4453
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.