Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, 85x140x140 mm, schwarz, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze, Metall, 85x140x140 mm, schwarz, 2 Stück
Buchstütze, Metall, 85x140x140 mm, schwarz, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-4301-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4301-11
EAN/GTIN:
     4007735430115
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Metall. Klarsichtverpackung mit 2 Stück. Farbe: schwarz. Größe: 85 x 140 x 140 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
85
Artikelbezeichnung:
Buchstütze
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
GTIN:
4007735430115
Herstellerartikelnummer:
4301-11
Farbe:
schwarz
Tiefe:
140
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
140
Werkstoff:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.