Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse schwarz
Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-188-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     188-11
EAN/GTIN:
     4007735188115
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
Uhr mit Thermometer
Wand-Uhr
Aus Kunststoff, runde Form. Mit Thermometer und Hygrometer. Für Batterie AA. Größe: 350 mm Ø. Lieferung ohne Batterie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
GTIN:
4007735188115
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Wanduhr
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Wanduhr
Form des Gehäuses:
rund
Zolltarifnummer (TARIC):
91052100000
Herstellerartikelnummer:
188-11
Durchmesser:
350
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.