Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse weiß
Wanduhr, aus Kunststoff, Ø 350 mm, Ziffernblatt und Gehäuse weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-188-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     188-10
EAN/GTIN:
     4007735188108
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
Uhr mit Thermometer
Wand-Uhr
Aus Kunststoff, runde Form. Mit Thermometer und Hygrometer. Für Batterie AA. Größe: 350 mm Ø. Lieferung ohne Batterie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
188-10
Zolltarifnummer (TARIC):
91052100000
GTIN:
4007735188108
Hersteller-Name:
Albert & Co
Form des Gehäuses:
rund
Durchmesser:
350
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Wanduhr
Artikelbezeichnung:
Wanduhr
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.