Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marinezirkel, 180 mm, chromfarben hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marinezirkel, 180 mm, chromfarben hochglänzend
Marinezirkel, 180 mm, chromfarben hochglänzend
Artikel-Nr.:
     C1027-1310A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1310A
EAN/GTIN:
     4007735131012
Suchbegriffe:
Marinezirkel
alco marinezirkel
marinezirkel
Aus Metall. In einer Kunstledertasche. Länge: 180 mm. Farbe: chromfarben hochglänzend.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Beschreibung der Besonderheiten:
in einer Kunstledertasche
Werkstoff:
Metall
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
chromfarben hochglänzend
GTIN:
4007735131012
Artikelbezeichnung:
Marinezirkel
Herstellerartikelnummer:
1310A
Produkttypbezeichnung:
Zirkel
Produkt-Typbezeichnung:
Zirkel
... > ALCO > diverses > Nautik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.