Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 33 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 33 cm, transparent
Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 33 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1220
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     4007735012205
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
anlegedreieck alco
Aus Kunststoff. Mit Griff. Farbe: transparent. Hypotenuse: 33 cm.
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
1220
Farbe:
transparent
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Anlegedreieck
Griff vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
GTIN:
4007735012205
Länge der Hypotenuse:
33
Produkt-Typbezeichnung:
Geometriedreieck
... > ALCO > diverses > Nautik
Weitere Suchbegriffe: kursdreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.