Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiTherm
MultiTherm
Artikel-Nr.:
     C1026-A200050
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A200050
EAN/GTIN:
     4015613396873
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

MultiTherm

Produktdetails:

  • Inhalt: 20 Liter
  • Heiße Getränke für jeden Anlass!
  • Ideal zum Warmhalten von Glühwein, Jagertee oder Heißwasser für Tee.
  • Ø 270 mm, Höhe 610 mm
  • Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 270 mm
Gewicht:
6 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.