Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wokaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wokaufsatz
Wokaufsatz
Artikel-Nr.:
     C1026-105999
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105999
EAN/GTIN:
     4015613467825
Suchbegriffe:
Wokaufsatz
wokaufsatz

Wokaufsatz

Produktdetails:

  • für Gas-Tischkocher
  • Edelstahl 18/10
  • Ø 250 mm / Höhe: 62 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.