Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Zubehör
>
Artikel
Neomounts NS-MBTC100BLACK Mediaplayer-Halter - max 10 kg - universal NS-MBTC100, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-MBTC100BLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-MBTC100BLACK
EAN/GTIN:
8717371447335
Artikeldatenblatt
Anleitung
Die Neomounts PC Halterung, Modell NS-MBTC100BLACK, ist eine PC/Thinclient-Halterung für die Neomounts NS-WMB Serie. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund der reduzierten Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 10 kg PC. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Die angeführten Daten zeigen, maximale und minimale Breite der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Höhenverstellung:
24 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts NS-CC050SILVER Kabelabdeckung - für 1-3 Kabel NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
€ 11,83*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP25BLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
€ 14,56*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP25WHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
€ 14,72*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP40BLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
€ 25,24*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP40WHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
€ 24,55*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMPSTANDBLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 8 kg NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts
NS-CLMPSTANDBLACK
€ 19,62*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMPSTANDWHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 8 kg NS-CLMPSTAND, Weiß
Neomounts
NS-CLMPSTANDWHITE
€ 19,47*
Ähnlich
Neomounts NS-CS200BLACK Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
€ 11,76*
Ähnlich
Neomounts NS-CS200WHITE Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
€ 11,83*
Ähnlich
Neomounts NS-DPOS100BLACK Monitor-Ständer 10-32" - abschraubbar NS-DPOS100, Schwarz
Neomounts
NS-DPOS100BLACK
€ 45,47*
Ähnlich
Neomounts NS-EP100BLACK Verlängerungsrohr für TV-Deckenhalterung - H 107,5 cm NS-EP100, Schwarz
Neomounts
NS-EP100BLACK
€ 19,73*
Ähnlich
Neomounts NS-FS100BLACK Bodenständer 10-55" NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
€ 106,42*
Ähnlich
Neomounts NS-FS200BLACK Bodenständer 10-32" NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
€ 104,32*
Ähnlich
Neomounts NS-GLSPROTECT100 Schutzschirm aus gehärtetem Glas - B 100 cm NS-GLSPROTECT100, Transparent
Neomounts
NS-GLSPROTECT100
€ 101,82*
Ähnlich
Neomounts NS-GLSPROTECT120 Schutzschirm aus gehärtetem Glas - B 120 cm NS-GLSPROTECT120, Transparent
Neomounts
NS-GLSPROTECT120
€ 110,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.