Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz
Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz
Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz
Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz
Neomounts IPAD2N-UN20BLACK Tablet-Wandhalterung 9.7" - abschließbar IPAD2N-UN20, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-IPAD2N-UN20BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     IPAD2N-UN20BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444327
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Wandhalter
Mit dieser Universal-Tablet-Halterung, Neomounts Modell IPAD2N-UN20BLACK, positionieren Sie ein 9.7" iPad/ iPad Air Tablet auf den Schreibtisch, an Wand oder der Decke durch Kombination Neomounts Halterung mit VESA 100x100.Die Halterungen sind leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positionen des Tablets möglich sind. Diese universelle iPad Halterung sichert das iPad gegen Diebstahl und ist völlig manipulationssicher . Die Installation ist ein Kinderspiel! Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.