Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variomaster T - ZAP Arbeitsbühne, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53794
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53794
EAN/GTIN:
     4003866537945
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Variomaster T - ZAP Arbeitsbühne, höhenverstellbar

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

  • Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
  • Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
  • Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
  • Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
  • Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
  • Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,25 - 2,46 m
Arbeitshöhe:
4,5 m
Gerüsthöhe:
2,31 - 3,52 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B:
1,9 x 2,3 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B:
0,8 x 2,3 m
Gewicht:
92 kg
Breite, ausgefahren:
2,3 m
Breite, eingefahren:
2,3 m
Länge, eingefahren:
0,8
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.325,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,91*
€ 2.884,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,29*
€ 2.858,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.402,28*
€ 2.858,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.402,27*
€ 2.858,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,09*
€ 2.798,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,30*
€ 2.769,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,86*
€ 2.767,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.