Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmaster 1T - LM-Klappgerüst, Arbeitshöhe 2,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53300
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53300
EAN/GTIN:
     4003866533008
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Compactmaster 1T - LM-Klappgerüst, Arbeitshöhe 2,95 m

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

  • Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
  • Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  • Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).
  • Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,95 m
Gerüsthöhe:
1,65 m
Plattformhöhe:
0,95 m
Plattformgröße:
0,6 x 1,8 m
Gewicht:
35,8 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Gerüst, Gestell, Rollrüstung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,27*
€ 833,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,32*
€ 783,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,64*
€ 755,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.