Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 10,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53181
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53181
EAN/GTIN:
     4003866531813
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 10,45 m

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

  • Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
10,45 m
Gerüsthöhe:
9,7 m
Plattformhöhe:
8,4 m
Plattformgröße:
0,6 x 1,8 m
Gewicht:
249,6 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüst, Gestell, Rollrüstung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.645,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.822,12*
€ 6.928,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.780,67*
€ 6.879,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.780,66*
€ 6.878,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.681,01*
€ 6.760,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.649,74*
€ 6.723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.645,81*
€ 6.718,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.