Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 9,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53171
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53171
EAN/GTIN:
     4003866531714
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 9,60 m

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

  • Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
9,6 m
Gerüsthöhe:
8,9 m
Plattformhöhe:
7,6 m
Plattformgröße:
0,6 x 1,8 m
Gewicht:
231,8 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüst, Gestell, Rollrüstung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.164,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.335,02*
€ 6.348,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.295,34*
€ 6.301,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.197,67*
€ 6.185,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.164,02*
€ 6.145,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.