Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 8,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52475
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52475
EAN/GTIN:
     4003866524754
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 8,40 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8,4 m
Gerüsthöhe:
7,65 m
Plattformhöhe:
6,4 m
Plattformgröße:
1,2 x 1,8 m
Gewicht:
248,5 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
1,2 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.619,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.778,94*
€ 6.876,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.740,22*
€ 6.830,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.648,81*
€ 6.722,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.619,43*
€ 6.687,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.