Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 6,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52456
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52456
EAN/GTIN:
     4003866524563
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 6,45 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
6,45 m
Gerüsthöhe:
5,7 m
Plattformhöhe:
4,45 m
Plattformgröße:
1,2 x 2,5 m
Gewicht:
236,2 kg
Länge als Arbeitsbühne:
2,5 m
Plattformbreite:
1,2 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.704,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.875,66*
€ 5.802,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.837,37*
€ 5.756,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.837,36*
€ 5.756,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.751,11*
€ 5.653,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.717,14*
€ 5.613,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.704,58*
€ 5.598,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.