Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 4,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52236
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52236
EAN/GTIN:
     4003866522361
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 4,50 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,5 m
Gerüsthöhe:
3,75 m
Plattformhöhe:
2,5 m
Plattformgröße:
0,6 x 2,5 m
Gewicht:
132,5 kg
Länge als Arbeitsbühne:
2,5 m
Plattformbreite:
0,6 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.750,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,84*
€ 3.436,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,18*
€ 3.385,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,54*
€ 3.306,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.750,08*
€ 3.272,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.