Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, rund, Edelstahl V2A (1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47160
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47160
EAN/GTIN:
     4003866471607
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, rund, Edelstahl V2A (1.4301)

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
800 mm
Außenmaß L x B x H:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.060,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,73*
€ 1.418,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,07*
€ 1.400,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.177,06*
€ 1.400,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,94*
€ 1.343,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.128,93*
€ 1.343,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,60*
€ 1.308,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.099,59*
€ 1.308,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,30*
€ 1.261,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.