Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47142
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47142
EAN/GTIN:
     4003866471423
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl feuerverzinkt

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
1000 x 1000 mm
Außenmaß L x B x H:
1120 x 1120 mm
Äußere Breite:
1120 mm
Äußere Länge:
1120 mm
lichte Breite Schacht:
1000 mm
lichte Länge Schacht:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 826,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,68*
€ 1.101,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,45*
€ 1.095,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,43*
€ 1.095,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,23*
€ 1.052,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 884,22*
€ 1.052,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,86*
€ 1.023,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,00*
€ 982,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.